Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Vorlaufphaser Singlemode Länge 150m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Vorlaufphaser Singlemode Länge 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236190

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Faserlänge - sonstige

  • Steckverbindertyp Seite 1 - SC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450285596

Sonepar Artikelnummer

121087779

Hersteller Artikelnummer

236190

Hersteller Typ

VF-SCASC-150

Hersteller Artikel Nr.:

236190

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Faserlänge:

sonstige

Steckverbindertyp Seite 1:

SC

Steckverbindertyp Seite 2:

SC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.327 kg

Diese Vorlauffasern wurden für den Einsatz in den widrigsten Arbeitsumgebungen entworfen. Das robuste Aluminium- und ABS-Gehäuse lässt sich durch den einfachen Druckknopf- Mechanismus öffnen und gibt die gepanzerten Kabelenden frei.Im geschlossenen Zustand sind die Kabel optimal gegen Schmutz und mechanische Beschädigung geschützt. Vorbei sind die Zeiten von losen Kabelenden und großem Platzbedarf! Die Vorlauffasern können entweder per anschraubbarem Magneten oder per Aufhänge- schlaufe an Racks, Rohren oder Gehäusen befestigt werden, um dem Anwender eine möglichst flexible Arbeitsplatzgestaltung zu ermöglichen. Neben umfangreichem Zubehör erhält der Anwender auch ein OTDRMessprotokoll, um die Qualität der Vorlauffasern nachweisen zu können.