TELEVES - WaveData AP Eth.PoE Aussen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769011
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - WPA
Anschluss für externe Antenne - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450247532
Sonepar Artikelnummer
121087782
Hersteller Artikelnummer
769011
Hersteller Typ
WAVEDATAPO
Hersteller Artikel Nr.:
769011
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Firewall:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.950 kg


