Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - WDM + Verstärker optisch 32 Ausgänge 20dBm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - WDM + Verstärker optisch 32 Ausgänge 20dBm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769611

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Eingänge - 33

  • Anzahl der Ausgänge - 32

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450187197

Sonepar Artikelnummer

121205616

Hersteller Artikelnummer

769611

Hersteller Typ

OLTWDMA32

Hersteller Artikel Nr.:

769611

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Eingänge:

33

Anzahl der Ausgänge:

32

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

16.500 kg

Hochleistungsverstärker mit YEDFA-Technologie und Doppel-Netzteil, hot-swap-fähig im Rack (1HE). Zum Multiplexen von Video Overlay und GPON-Signalen und Verstärkung des Video Overlay Dienstes. Gehäuse aus Aluminium für bessere Wärmeableitung und geringeres Gewicht.