TELEVES - WDM + Verstärker optisch 8Ausgänge 20dBm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769615
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Eingänge - 9
Anzahl der Ausgänge - 8
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450283998
Sonepar Artikelnummer
121205618
Hersteller Artikelnummer
769615
Hersteller Typ
OV1U20WDMA8
Hersteller Artikel Nr.:
769615
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Eingänge:
9
Anzahl der Ausgänge:
8
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
4.158 kg
Dieses Gerät besteht aus einem Verstärker und einer WDM. Ausgelegt zum Mischen des RFOverlay-Services mit GPON und zur gleichzeitigen Stromversorgung des OLT. Der optische Verstärker verstärkt ein optisches 1550-nm-Signal bei einer Ausgangsleistung von 20 dBm. Ausgestattet mit WDM bietet er 8 1310 nm-/1490- nm-Eingänge, die das verstärkte 1550-nm-Signal multiplexen und somit 8 1310-nm-/1490-nm /1550- nm-Ausgänge zur Verwendung in einer GPONKopfstelle bereitstellen. Außerdem enthält es zwei im laufenden Betrieb austauschbare, redundante Netzteile. Basierend auf der YEDFA-Technologie (Erbium- und Ytterbium-dotierte Glasfaser) bietet er eine große Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor.


