TELEVES - Wellenlängen Multiplex 1Eing. 2Ausg. SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234740
Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85299096
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450193136
Sonepar Artikelnummer
120568033
Hersteller Artikelnummer
234740
Hersteller Typ
OWDM
Hersteller Artikel Nr.:
234740
Eingangssignal:
SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.110 kg
ist grundsätzlich für den Einsatz in Glasfasernetzwerken konzipiert und ermöglicht das Multiplexen/Demultiplexen von verschiedenen Wellenlängen (Data 1310/1490nm & RF Overlay 1550nm). Durch die Trennung der Lambdas vor dem ONT/ONU können die Daten- oder RF-Overlaysignale seperat zur Verfügung gestellt werden. Dieses Layout ermöglicht es, die HF-Nutzung über das ONT zu erhöhen auf einen Bereich von 87-862 MHz bzw. 950-2150 MHz, den der Glasfaserwandler für RF bereitstellt.