Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Wideband - Speisesystem H/V Feed 40mm, Verstärkung 30 dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Wideband - Speisesystem H/V Feed 40mm, Verstärkung 30 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747402

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - sonstige

  • Multischalter integriert - Nein

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450251133

Sonepar Artikelnummer

120959953

Hersteller Artikelnummer

747402

Hersteller Typ

SPWB30

Hersteller Artikel Nr.:

747402

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

sonstige

Multischalter integriert:

Nein

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.300 kg

Das Wideband LNB SPWB30 besitzt 2 Ausgänge (vertikal & horizontal) an denen jeweils der komplette SAT Frequenzbereich (10,7-12,75 GHz) mit einer Oszillatorfrequenz von 10,41 GHz auf den Ausgangsfrequenzbereich von 290-2340 MHz umgesetzt wird. Das Wetterschutzge- häuse mit 40 mm Feeddurchmesser besitzt einen ausziehbaren Schutz für die Anschlüsse. Das LNB ist für den Einsatz in Verbindung mit den optischen Sender OLT1310 und 1550 konzipiert. LNB Abmessungen LxBxH: 135 x 60 x 120 mm