Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Winkelmasthalter Abstand 44 cm feuerverzinkt

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Winkelmasthalter Abstand 44 cm feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243621

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 48 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450168905

Sonepar Artikelnummer

120244561

Hersteller Artikelnummer

243621

Hersteller Typ

WMH44

Hersteller Artikel Nr.:

243621

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

48 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

440 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.240 kg

Winkelmasthalter Abstand 44 cm, feuerverzinkt, Einspannweite maximal 100 mm.