Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Winkelwandhalter ALU Rohr D= 50mm L= 35cm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Winkelwandhalter ALU Rohr D= 50mm L= 35cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2006

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136001179

Sonepar Artikelnummer

120244289

Hersteller Artikelnummer

X2006

Hersteller Typ

ALU350

Hersteller Artikel Nr.:

X2006

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Aluminium

Abstand:

35 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.830 kg

Winkelwandhalter aus Aluminium zur Wandmontage, außerdem TÜV geprüft. Platte 150 x 150mm