Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Winkelwandhalter ALU Rohr D= 50mm L= 45cm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Winkelwandhalter ALU Rohr D= 50mm L= 45cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2007

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136001247

Sonepar Artikelnummer

120244290

Hersteller Artikelnummer

X2007

Hersteller Typ

ALU450

Hersteller Artikel Nr.:

X2007

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Aluminium

Abstand:

45 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.920 kg

Winkelwandhalter aus Aluminium zur Wandmontage, außerdem TÜV geprüft. Platte 150 x 150mm