Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Winkelwandhalter Stahl Wa: 40cm Rohr D=38mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Winkelwandhalter Stahl Wa: 40cm Rohr D=38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2311

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 38 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136001100

Sonepar Artikelnummer

120244283

Hersteller Artikelnummer

X2311

Hersteller Typ

WWH40HIT

Hersteller Artikel Nr.:

X2311

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

38 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

400 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

2.140 kg

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.