Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Winkelwandhalter Stahl Wa: 44cm Rohr D=48mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Winkelwandhalter Stahl Wa: 44cm Rohr D=48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2312

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 48 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136001117

Sonepar Artikelnummer

120244284

Hersteller Artikelnummer

X2312

Hersteller Typ

WWH44

Hersteller Artikel Nr.:

X2312

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

48 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

440 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

2.780 kg

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist. Platte 200 x 200mm