Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Winkelwandhalter Stahl Wa.: 50-75cm Rohr D=50mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Winkelwandhalter Stahl Wa.: 50-75cm Rohr D=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2313

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136001131

Sonepar Artikelnummer

120244562

Hersteller Artikelnummer

X2313

Hersteller Typ

WWH5075

Hersteller Artikel Nr.:

X2313

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

750 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

6.580 kg

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.