TELEVES - Wireless Access Point 1xEthernet-WAN 1xEthernet-LAN 1xUSB3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769001
Max. Übertragungsrate - 1730 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - WPA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450201749
Sonepar Artikelnummer
120954756
Hersteller Artikelnummer
769001
Hersteller Typ
WAVEDATAP
Hersteller Artikel Nr.:
769001
Max. Übertragungsrate:
1730 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Firewall:
Ja
VPN-Security:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
146 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
146 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Steckdosenadapter:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200


