Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Zimmerantenne DAB+ DVB-T aktiv bis K48 / 700MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Zimmerantenne DAB+ DVB-T aktiv bis K48 / 700MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130320

  • Mit Verstärker - Ja

  • UKW-Empfänger - Nein

  • DVB-T - Ja

  • Max. Gewinn - 20 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450199206

Sonepar Artikelnummer

120776185

Hersteller Artikelnummer

130320

Hersteller Typ

INNOVATFVU2

Hersteller Artikel Nr.:

130320

Mit Verstärker:

Ja

UKW-Empfänger:

Nein

DVB-T:

Ja

Max. Gewinn:

20 dB

Art der Spannungsversorgung:

5 V vom Receiver

UHF:

Ja

VHF:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

0.420 kg

Omnidirektionale und intelligente Antenne,speziell für den Empfang von DVB-T/T2-Signalen in Innenräumen. Der aktive Modus kann über ein herkömmliches Smartphone-Netzteil oder über den USB-Anschluss des Fernsehers aktiviert werden, was die Installation nochmals erleichtert (Plug & Play). Die Teleskopantennen verbessern den BIII-Empfang.Das BOSS Tech System regelt automatisch den Pegel des empfangenen Signals (entweder sehr hoch oder sehr niedrig), um immer einen optimalen Ausgangspegel zu liefern. Das neue Design mit TForce-Technologie macht diese aktive Antenne noch vielseitiger. Unterstützt RED