TELEVES - Zimmerantenne DAB + DVB-T aktiv über USB LTE700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130501
Mit Verstärker - Ja
UKW-Empfänger - Nein
DVB-T - Ja
Max. Gewinn - 20 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450203217
Sonepar Artikelnummer
120659731
Hersteller Artikelnummer
130501
Hersteller Typ
BEXIA
Hersteller Artikel Nr.:
130501
Mit Verstärker:
Ja
UKW-Empfänger:
Nein
DVB-T:
Ja
Max. Gewinn:
20 dB
Art der Spannungsversorgung:
5 V vom Receiver
UHF:
Ja
VHF:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.594 kg


