Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Zimmerantenne DVB-T aktiv bis K48 / 700MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Zimmerantenne DVB-T aktiv bis K48 / 700MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130220

  • Mit Verstärker - Ja

  • UKW-Empfänger - Nein

  • DVB-T - Ja

  • Max. Gewinn - 20 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450199190

Sonepar Artikelnummer

120568012

Hersteller Artikelnummer

130220

Hersteller Typ

INNOVATF2

Hersteller Artikel Nr.:

130220

Mit Verstärker:

Ja

UKW-Empfänger:

Nein

DVB-T:

Ja

Max. Gewinn:

20 dB

Art der Spannungsversorgung:

5 V vom Receiver

UHF:

Ja

VHF:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

0.380 kg

Die INNOVA BOSS ist die Zimmerantenne speziell für den Empfang von DVB-T/T2-Signalen in Innenräumen. Es handelt sich dabei um eine omnidirektionale und aktive Antenne, die nicht mehr ausgerichtet werden muss: Plug & Play. Zusätzlich kann der aktive Modus über ein herkömmliches Smartphone-Netzteil oder über den USB-Anschluss des Fernsehers aktiviert werden, was die Installation nochmals erleichtert. LTE700 Ready - die Entwicklung zur Optimierung der LTE Bandunterdrückung durch elektronische Filterung die der zweiten digitalen Dividende entsprechen.