Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEMPLED - Aufbaurahmen 600 x 600 mm für RaySquare (Pro) V3.

TEMPLED
kopierenkopieren
TEMPLED - Aufbaurahmen 600 x 600 mm für RaySquare (Pro) V3.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861051

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262493351533

Sonepar Artikelnummer

121413564

Hersteller Artikelnummer

861051

Hersteller Typ

861051 - Aufbaurahmen 600 x 600 mm

Hersteller Artikel Nr.:

861051

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.500 kg

Aufbaurahmen 600 x 600 x 70 mm für die RaySquare (Pro) V3 zur Aufputz-Deckenmontage.