TEMPLED - Bewegungssensor für den Zhaga-18-Steckplatz passend für alle RayTrack Pro V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401901
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - 1 - 10 V
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260745237239
Sonepar Artikelnummer
121367118
Hersteller Artikelnummer
401901
Hersteller Typ
401901 - PIR-BEWEGUNGSMELDER ZHAGA-18 OUTDOOR
Hersteller Artikel Nr.:
401901
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
1 - 10 V
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
120 .. 277 V
Eingangsspannung:
120 .. 277 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg


