TEMPLED - Eck-Winkelausleger passend für alle RayTrack / RayTrack Pro.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 932150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260491842008
Sonepar Artikelnummer
121000672
Hersteller Artikelnummer
932150
Hersteller Typ
932150 - WANDHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
932150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
270 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.000 kg


