Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEMPLED - Fernbedienung passend für alle RayBeam Lite V2

TEMPLED
kopierenkopieren
TEMPLED - Fernbedienung passend für alle RayBeam Lite V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 312901

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262493351410

Sonepar Artikelnummer

121367124

Hersteller Artikelnummer

312901

Hersteller Typ

312901 - FERNBEDIENUNG FÜR PNP PRÄSENZMELDER 932166

Hersteller Artikel Nr.:

312901

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

IR-Fernbedienung zur Steuerung und Programmierung des HF-Präsenzmelders mit der Artikelnummer 312900. Stromversorgung: 2x AAA (Mignon) Batterien. Lieferung ohne Batterien.