Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEMPLED - HF/MW-Bewegungssensor passend für alle RayProof Lite

TEMPLED
kopierenkopieren
TEMPLED - HF/MW-Bewegungssensor passend für alle RayProof Lite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505900

  • Ausführung - statisch

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260745238335

Sonepar Artikelnummer

121367120

Hersteller Artikelnummer

505900

Hersteller Typ

505900 - PNP PRÄSENZMELDER

Hersteller Artikel Nr.:

505900

Ausführung:

statisch

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzart (IP):

IP65

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

PlugIn HF-Präsenzmelder für den Multifunktionssteckplatz der tempLED RayProof Lite V2, maximale Montagehöhe: ca. 6 Meter, Erfassungsbereich: maximal ca. 6 x 6 Meter (bei einer Montagehöhe von ca. 6 Meter), anpassbare Sensorempfindlichkeit, integrierter Helligkeitssensor für die Aktivierung des HF-Präsenzmelders, Orientierungslichtfunktion, Sensorfrequenzbereich: 5,80 GHz (+/- 75 MHz), Sendeleistung: < 0,3 mW, Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad Celsius, IP65, Stromversorgung über den Multifunktionssteckplatz der Leuchte, vorbereitet für IR-Fernbedienung (Artikelnummer 505902)