Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEMPLED - HF-Präsenzmelder passend für alle RayBeam Lite V2

TEMPLED
kopierenkopieren
TEMPLED - HF-Präsenzmelder passend für alle RayBeam Lite V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 312900

  • Ausführung - statisch

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262493351403

Sonepar Artikelnummer

121367123

Hersteller Artikelnummer

312900

Hersteller Typ

312900 - PNP PRÄSENZMELDER

Hersteller Artikel Nr.:

312900

Ausführung:

statisch

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzart (IP):

IP65

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

PlugIn HF-Präsenzmelder für den Multifunktionssteckplatz der tempLED RayBeam Lite V2, maximale Montagehöhe: ca. 15 Meter, Erfassungsbereich: maximal ca. 14 x 14 Meter (bei einer Montagehöhe von ca. 15 Meter), anpassbare Sensorempfindlichkeit, integrierter Helligkeitssensor für die Aktivierung des HF-Präsenzmelders, Orientierungslichtfunktion, Sensorfrequenzbereich: 5,80 GHz (+/- 75 MHz), Sendeleistung: < 1 mW, Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad Celsius, IP65, Stromversorgung über den Multifunktionssteckplatz der Leuchte, vorbereitet für IR-Fernbedienung (Artikelnummer 312900)