Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEMPLED - LED Hallenleuchte 100 W, 120 Grad, 4000K, 18.000 Lumen, IP65

TEMPLED
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 312024

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262493350321

Sonepar Artikelnummer

121367003

Hersteller Artikelnummer

312024

Hersteller Typ

312024 - RayBeam Lite V2 100-120 4000K

Hersteller Artikel Nr.:

312024

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

100 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

10 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

30 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 50 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

262 mm

Außendurchmesser:

401 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

6

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

10

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

5.600 kg

Hochqualitatives, langlebiges und umweltfreundliches LED-Hallenleuchtensystem. Modularer Aufbau mit austausch- und ersetzbaren Funktionskomponenten (LED-Lichtfeld, Lichtlenkungsoptik und Netzteil) für höchste Flexibilität und Zukunftssicherheit. Hochpräzise und UV-beständige Abdeckscheibe aus bruchsicherem Polycarbonat nach Standard IK08 für gezielt einsetzbare Lichtleistung in Kombination mit sehr geringen Streulichtverlusten. Entlüftungsmembrane zur Vermeidung von Kondenswasserbildung. Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Temperaturüberwachung und aktive Leistungsfaktorkorrektur. Effektiver und staubdurchlässiger Kühlkörper. 5 Jahre Garantie gemäß den Garantiebedingungen der tempLED GmbH. 10 Jahre Ersatzteilgarantie. Technische Detailinformationen zusätzlich zur ETIM-Klassifizierung: Abstrahlwinkel: 120 Grad, Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80, initiale Farbkonsistenz < 5 SDCM, Kompaktflimmergrad (CFD): 1 Prozent, Spannungsversorgung AC: 100-240 Volt - 50/60 Hertz, Spannungsversorgung DC: 140-250 Volt, Energieverbrauch: 100 kWh/1.000 h, maximaler Einschaltstrom: 80 Ampere, 0,50 m Netzzuleitung, Aluminiumdruckgussgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL9006, Netzteilgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL5021, Gewicht: 3,90 kg. Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5. Tc-Temperatur: +90 Grad Celsius. Multifunktionssteckplatz für optionalen HF-Präsenzmelder. Lieferung inkl. verstellbarem Deckenbügel (Verstellbereich: 0/90 Grad), Montageöse für Pendelabhängung optional. Weitere Farbtemperaturen auf Anfrage verfügbar. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B. Notlichtmodul optional.