TEMPLED - Mastaufsatzsystem passend für alle RayTrack Pro V2.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260745237222
Sonepar Artikelnummer
121151589
Hersteller Artikelnummer
401900
Hersteller Typ
401900 - RAYTRACK PRO V2 MASTAUFSATZSYSTEM MIT ADAPTERRING
Hersteller Artikel Nr.:
401900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.200 kg


