Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEMPLED - PIR-Bewegungssensor passend für alle RayProof Lite

TEMPLED
kopierenkopieren
TEMPLED - PIR-Bewegungssensor passend für alle RayProof Lite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505901

  • Ausführung - statisch

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260745238342

Sonepar Artikelnummer

121367121

Hersteller Artikelnummer

505901

Hersteller Typ

505901 - PNP BEWEGUNGSMELDER

Hersteller Artikel Nr.:

505901

Ausführung:

statisch

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzart (IP):

IP65

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

PlugIn PIR-Bewegungsmelder für den Multifunktionssteckplatz der tempLED RayProof Lite V2, maximale Montagehöhe: ca. 6 Meter, Erfassungsbereich: maximal ca. 5 x 5 Meter (bei einer Montagehöhe von ca. 6 Meter), anpassbare Sensorempfindlichkeit, integrierter Helligkeitssensor für die Aktivierung des PIR-Bewegungsmelders, Orientierungslichtfunktion, Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad Celsius, IP65, Stromversorgung über den Multifunktionssteckplatz der Leuchte, vorbereitet für IR-Fernbedienung (Artikelnummer 505902)