Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEMPLED - PlugIn HF-Präsenzmelder

TEMPLED
kopierenkopieren
TEMPLED - PlugIn HF-Präsenzmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 830050

  • Ausführung - statisch

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262493351083

Sonepar Artikelnummer

121413562

Hersteller Artikelnummer

830050

Hersteller Typ

830050 - PnP Präsenzmelder

Hersteller Artikel Nr.:

830050

Ausführung:

statisch

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzart (IP):

IP65

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

PlugIn HF-Präsenzmelder für den tempLED RayFlat Kit 15 und 25 ohne DALI-2-Dimmung, maximale Montagehöhe: ca. 3 Meter, Erfassungsbereich: maximal ca. 6 x 6 Meter (bei einer Montagehöhe von ca. 3 Meter), anpassbare Sensorempfindlichkeit, integrierter Helligkeitssensor für die Aktivierung des HF-Präsenzmelders, Sensorfrequenzbereich: 5,80 GHz (+/- 75 MHz), Sendeleistung: < 0,3 mW, Stromversorgung über die Leuchte, Programmierung über internen DIP-Schalter.