TEMPLED - Wandhalter passend für alle RayTrack / RayTrack Pro.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 932141
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260491842411
Sonepar Artikelnummer
120569203
Hersteller Artikelnummer
932141
Hersteller Typ
932141 - RAYTRACK WANDHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
932141
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.800 kg


