TEMPLED - Wieland-Steckverbinder RST 20i5, 5-poliges Steckerteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945431
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260491842336
Sonepar Artikelnummer
120569191
Hersteller Artikelnummer
945431
Hersteller Typ
945431 - WIELAND-STECKER (STECKER)
Hersteller Artikel Nr.:
945431
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, D1, D2
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
10 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.287 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
78.4 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.530 kg


