TEMPOSONICS - R-Serie V Analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1036935
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134757
Hersteller Artikelnummer
1036935
Hersteller Typ
RH5-M-A-0310M-01-Rx-1-A-1-0-0
Hersteller Artikel Nr.:
1036935
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.000 kg
Temposonics R-Serie V Analog, Bauform: Stab, M18x1,5-6g, Messlänge: 310mm, Messart: Einzelposition, Anschluss: x= 2m Kabel 530032, Ausgang: 4-20mA


