TEMPOSONICS - Temposonics R-Serie V SSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1039419
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154935
Hersteller Artikelnummer
1039419
Hersteller Typ
RH5MA0030M01D701S102BG8
Hersteller Artikel Nr.:
1039419
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.000 kg
Bauform: Stab, M18x1,5-6g, Messlänge: 30mm, Messart: Einzelposition, Anschluss: 7 pol. M16-Stecker, Ausgang: SSI, Modus: vorwärts, synchron 1, Datenbr.: 24Bit+Alarm+Parity, Format: Gray, Auflösung: 1µm


