THEBEN - Adapterplatte für Luna Star

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070486
Ausführung - sonstige
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468907559
Sonepar Artikelnummer
120162255
Hersteller Artikelnummer
T9070486
Hersteller Typ
LUNA STAR ADAPTERPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
T9070486
Ausführung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
85 mm
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.023 kg


