Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN AG - AP-Rahmen für Präsenzmelder LUXA 103 KNX und LUXORliving BI360, schwarz

THEBEN AG
kopierenkopieren
THEBEN AG - AP-Rahmen für Präsenzmelder LUXA 103 KNX und LUXORliving BI360, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9080021

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468905982

Sonepar Artikelnummer

121151572

Hersteller Artikelnummer

9080021

Hersteller Typ

SURFACE BOX LUXA 103 B BK

Hersteller Artikel Nr.:

9080021

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.060 kg

Aufputzrahmen für Präsenzmelder LUXA 103 KNX und LUXORliving BI360, schwarz, Präsenzmelder nicht im Lieferumfang