Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN AG - Aufputz-Rahmen für PlanoSpot schwarz

THEBEN AG
kopierenkopieren
THEBEN AG - Aufputz-Rahmen für PlanoSpot schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9070824

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468905364

Sonepar Artikelnummer

120904532

Hersteller Artikelnummer

9070824

Hersteller Typ

AP-RAHMEN 75B BK

Hersteller Artikel Nr.:

9070824

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.063 kg

Rahmen für Aufputzmontage der PlanoSpot Präsenzmelder, Farbe: schwarz