Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN AG - Ausgleichrahmen 45A MEMP, farbneutral

THEBEN AG
kopierenkopieren
THEBEN AG - Ausgleichrahmen 45A MEMP, farbneutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9080004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468905876

Sonepar Artikelnummer

121137304

Hersteller Artikelnummer

9080004

Hersteller Typ

AUSGLEICHSRAHMEN 45A MEMP CL

Hersteller Artikel Nr.:

9080004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.006 kg

Ausgleichsrahmen für theMura, farbneutral, passend für Merten System M (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ), Adapterrahmen und Tasterabdeckung im Lieferumfang