Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN AG - Bewegungsmelder DE, Erfassungsbereich quer gehend 8m, sitzend 3m, 1xLicht, 1xHKL

THEBEN AG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1030201

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468102145

Sonepar Artikelnummer

121240829

Hersteller Artikelnummer

1030201

Hersteller Typ

PIRA T8-2 DE

Hersteller Artikel Nr.:

1030201

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Einschaltdauer:

15 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Ja

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

3

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

900 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 1000 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 40 °C

Breite:

80 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

80 mm

Durchmesser:

80 mm

Einbaubreite:

60 mm

Einbautiefe:

51 mm

Einbaulänge:

60 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.071 kg

Bewegungsmelder (PIR) für die DE-Deckenmontage im Innenbereich, Runder Erfassungsbereich 360°, Quer gehend 8 m, Sitzend 3 m bei 2, 5 m Montagehöhe, 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL-Steuerung), Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Betrieb als Vollautomat, Helligkeitsschaltwert per Potentiometer einstellbar, Nachlaufzeit per Potentiometer einstellbar, Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert 100 Lux, Nachlaufzeit 2 min.)