Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN AG - DALI-2 Präsenzmelder 360° Erfassungsbereich 7x7m Deckeneinbau

THEBEN AG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2030190

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468200360

Sonepar Artikelnummer

120904517

Hersteller Artikelnummer

2030190

Hersteller Typ

PLANOSPOT 360 DALI-2 S DE WH

Hersteller Artikel Nr.:

2030190

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

20

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Ansprechhelligkeit:

10 .. 10000 lx

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Breite:

76 mm

Höhe:

134 mm

Tiefe:

76 mm

Durchmesser:

76 mm

Einbaubreite:

66 mm

Einbautiefe:

134 mm

Einbaudurchmesser:

66 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.097 kg

Präsenzsensor für Deckeneinbau, DALI-2 zertifiziert, quadratischer Erfassungsbereich 360°, bis zu 8 m x 8 m (64 m2), Mischlichtmessung 3-fach, 2 Instanzen für die Anwesenheit, 4 Instanzen für die Helligkeit – Innen / Mitte / Fenster / Integral, Erfassungszone Standard/Reduziert, schwenkbare Optik zur Anpassung des Erfassungsbereichs, liefert Informationen über ''Anwesenheit'' und ''Helligkeit'' als DALI-Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303/304, einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung, Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich, Erfassungsempfindlichkeit einstellbar, für die Inbetriebnahme/Ansteuerung und Konfiguration ist ein Multi-Master Application Controller erforderlich, dieser muss gemäß IEC 62386 die Teile 101/103 und optional 301/303/304 unterstützen