THEBEN AG - KNX Bewegungsmelder 300° Schutzart IP55 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019610
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 300 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468100370
Sonepar Artikelnummer
120706923
Hersteller Artikelnummer
1019610
Hersteller Typ
THELUXA P300 KNX WH
Hersteller Artikel Nr.:
1019610
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 300 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
32 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 90 °
Anzahl der Kanäle:
2
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
20 min
Breite:
97 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
161 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.240 kg


