THEBEN AG - KNX Präsenzmelder 360° 9x9m AP m. KNX Raumluftsensor weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2079900
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468200414
Sonepar Artikelnummer
120819796
Hersteller Artikelnummer
2079900
Hersteller Typ
THEPREMA P360 KNX AP MULTI WH
Hersteller Artikel Nr.:
2079900
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Anzahl der Kanäle:
5
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Breite:
134 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
134 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.214 kg


