THEBEN AG - KNX Präsenzmelder 360° Erfassungsbereich 7x7m schwenkbar Deckeneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2039100
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612748005839
Sonepar Artikelnummer
120904516
Hersteller Artikelnummer
2039100
Hersteller Typ
PLANOSPOT 360 KNX DE WH
Hersteller Artikel Nr.:
2039100
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 360 °
Anzahl der Kanäle:
5
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
76 mm
Einbaubreite:
66 mm
Einbautiefe:
69 mm
Einbaulänge:
66 mm
Einbaudurchmesser:
66 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.097 kg


