THEBEN AG - Nachrüstset Multisensor KNX für thePrema S/P KNX UP WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9070900
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468905395
Sonepar Artikelnummer
120904511
Hersteller Artikelnummer
9070900
Hersteller Typ
SET BASIC KNX AP MULTI WH
Hersteller Artikel Nr.:
9070900
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.130 kg


