Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN AG - Präsenzmelder 360° Erfassung Ø 8m 2 Kanal Deckenaufbau weiß

THEBEN AG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2080555

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612748005990

Sonepar Artikelnummer

120904480

Hersteller Artikelnummer

2080555

Hersteller Typ

THERONDA S360-101 AP WH

Hersteller Artikel Nr.:

2080555

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Ja

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

13

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

3600 s

Einschaltverzögerung:

600 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 3000 lx

Max. Schaltleistung LED:

250 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Einschaltstrom:

400 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-15 .. 50 °C

Breite:

97 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

97 mm

Durchmesser:

97 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.142 kg

Präsenzmelder für Deckenaufbau, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Mischlichtmessung, Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Werte voreingestellt (fernparametrierbar)