THEBEN AG - Präsenzmelder 360° Erfassungsbereich 7x7m Deckeneinbau 2 Kanal grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070606
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 4 m
Max. Einschaltdauer - 60 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612748005570
Sonepar Artikelnummer
120904491
Hersteller Artikelnummer
2070606
Hersteller Typ
THEPREMA S360-101 E UP GR
Hersteller Artikel Nr.:
2070606
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
4 m
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Ja
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Präsenzbereich:
25 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ausschaltverzögerung:
3600 s
Einschaltverzögerung:
600 s
Ansprechhelligkeit:
5 .. 3000 lx
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Einschaltstrom:
800 A
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Breite:
110 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
110 mm
Durchmesser:
110 mm
Einbaubreite:
48 mm
Einbautiefe:
40 mm
Einbaudurchmesser:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.162 kg


