Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN AG - Universal Fernbedienung für theSenda Plug App

THEBEN AG
kopierenkopieren
THEBEN AG - Universal Fernbedienung für theSenda Plug App

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9070985

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468902073

Sonepar Artikelnummer

120626027

Hersteller Artikelnummer

9070985

Hersteller Typ

THESENDA B

Hersteller Artikel Nr.:

9070985

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.085 kg

Funktionen Fernbedienung theSenda B: Universell einsetzbare Fernbedienung für viele Innen- und Außenmelder, Integrierter Luxmeter, einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit theSenda Plug App, Flexible Kommunikation per Infrarot mit dem Melder und per Bluetooth mit dem Smartphone, Großer Funktionsumfang Schalten und Dimmen für drei Lichtkanäle, zwei Szenen, kundenspezifisch belegbare Tasten, Funktionen theSenda Plug App: Universell einsetzbare kostenlose App für iOS und Android Smartphones, sämtliche Melder sind vorinstalliert und werden automatisch aktualisiert, Automatisch Meldersuche per Filterfunktion oder über gespeicherte Parametersätze, Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern, in Parameter-Bibliotheken ablegen sowie extern erstellen und einlesen