THEBEN - Analoger Dämmerungsschalter LUNA 108 plus EL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1080900
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2 .. 2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468100967
Sonepar Artikelnummer
120569774
Hersteller Artikelnummer
T1080900
Hersteller Typ
T1080900
Hersteller Artikel Nr.:
T1080900
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2 .. 2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
Einbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP66
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2600 VA
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.089 kg


