THEBEN - Antenne RC-GNSS R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070807
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Antenne
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468905210
Sonepar Artikelnummer
120964238
Hersteller Artikelnummer
T9070807
Hersteller Typ
9070807
Hersteller Artikel Nr.:
T9070807
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Antenne
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.450 kg
GNSS-Antenne für eine weltweite Zeitsynchronisation und Positionsbestimmung durch Empfang eines Satellitensignals in robustem vergossenen Gehäuse, Unterstütze Signale: GPS, Galileo, Glonass und QZSS, Der Anschluss der Antenne erfolgt durch eine 2-adrige Leitung (max. 100 m) an Theben top2/top3 RC-Geräte (je nach Gerätetyp bis zu 5 Geräte anschließbar), Kein separates Netzteil erforderlich, Die Positionsbestimmung ist nur bei Anschluss an die Geräte TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC, TR 644 top2 RC, SELEKTA RC und TR 648 top2 RC KNX möglich, Schlagfestigkeit IK 8, Schutzart IP 65


