THEBEN - Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenpr. SELEKTA 171 top3 RC T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1710331
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Wochenprogramm - Ja
Astroprogramm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468170465
Sonepar Artikelnummer
121186312
Hersteller Artikelnummer
T1710331
Hersteller Typ
T1710331
Hersteller Artikel Nr.:
T1710331
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Jahren:
10
Textführung im Display:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert (DCF77):
Ja
GPS:
Ja
Anzahl der Kontakte:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.140 kg


