THEBEN - Aufbaulichtsensor digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070415
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468904268
Sonepar Artikelnummer
120162251
Hersteller Artikelnummer
T9070415
Hersteller Typ
AUFBAU-LICHTSENSOR DIGITAL
Hersteller Artikel Nr.:
T9070415
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Durchmesser:
48 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg


