Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - Ausbildungskoffer LUXORliving

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - Ausbildungskoffer LUXORliving

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T9070073

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468905388

Sonepar Artikelnummer

121186352

Hersteller Artikelnummer

T9070073

Hersteller Typ

T9070073

Hersteller Artikel Nr.:

T9070073

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90230080

Gewicht:

4.890 kg

LUXORliving-Ausbildungskoffer mit verschiedenen LUXORliving-Geräten zu Schulungs- oder Übungszwecken, enthält 12 LUXORliving-Geräte, die zu Ausbildungszwecken in Betrieb genommen und parametriert werden können, die Aktionen der Geräte werden realitätsnah über Leuchten und LED Panels auf einem Gebäudegrundriss angezeigt, übersichtlicher Aufbau aller Komponenten, einfacher Einstieg in das Thema LUXORliving