THEBEN - BETR.-BZ 142-1 AC24 50HZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1424721
Montageart - Einbau
Ausführung - analog
Zählbereich - 100000 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468140932
Sonepar Artikelnummer
120179157
Hersteller Artikelnummer
T1424721
Hersteller Typ
BZ142-1 24VAC
Hersteller Artikel Nr.:
T1424721
Montageart:
Einbau
Ausführung:
analog
Zählbereich:
100000 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Einbautiefe:
39 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.044 kg


