THEBEN - BETRIEBSSTUNDENZÄHLER BZ 145

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1450000
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999.9 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468140918
Sonepar Artikelnummer
120012996
Hersteller Artikelnummer
T1450000
Hersteller Typ
BZ 145
Hersteller Artikel Nr.:
T1450000
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.9 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
6
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
35 mm
Höhe:
65.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
55 mm
Frontplatte Breite:
35 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.088 kg


